Beli kitchen timer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Deskripsi:
    Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511
    atribut:
    • Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
    • Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
    • Color: Random Color
  2. Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp18.900

    Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  3. BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)
    Mulai

    Rp219.900

    BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)
    atribut:
    • Material: ABS + Aluminium Alloy
    • Time Range: 00-99(min); 00-55(second)
    • Volume Range(dB): 60-75 (Mute/Low Volume)
    • High Volume(dB): 80-90
    • Current(uA): 10
    • Voltage (V): 4.5
  4. Taffhome Timer Kitchen Cooking (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp16.900

    Taffhome Timer Kitchen Cooking (Pengatur Waktu)
    Deskripsi:
    Pernahkah saat Anda memasak, masakan yang disajikan tidak enak karena kurang matang atau gosong? Itu disebabkan karena waktu penyajian yang tidak tepat dan presisi. Oleh karena itu, Anda membutuhkan alat timer masak khusus ini. Dengan alat timer ini, Anda dapat memasak, memanggang, dan menghidangkan makanan dengan ketepatan waktu yang sempurna sehingga makanan yang disajikan memiliki cita rasa yang tinggi dengan tekstur yang pas, tanpa ada rasa pahit karena terlalu matang atau gosong.Content Set:1 x TaffHOME Timer Masak Dapur Magnetic Stopwatch Alarm Clock - JS-1131 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Plastic
    • Battery Type: 1 x AAA
    • Dimensions (mm): 64x57x17
  5. dretec Digital Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  6. AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp219.900

    AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
  7. Panasonic Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp579.900

    Panasonic Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Panasonic EU-309 - Wall Fan 12 inch membuat sirkulasi di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan nyaman saat menggunakannya. Blade terbuat dari bahan plastic transparan dan di desain khusus untuk menghasilkan hembusan angin yang lebih besar
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  8. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  9. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  10. TRUSCO Digital Timer
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Digital Timer
    Deskripsi:
    Usage:Voltage, resistance and continuity measurement. For automotive, control systems, electrical work, industrial.
    atribut:
    • Maximum Timing: 99 hours 59 minutes
    • Minimum Timing: 1 second
    • AS ONE Part Number: 64-8639-45
    • Color: White
    • Height (mm): 96
    • Power Supply: 2 AAA batteries (sold separately)
    • Thickness (mm): 24
    • Width (mm): 71
  11. Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)
    Deskripsi:
    Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktu
    atribut:
    • Support: Backlight
    • Dimensions (mm): 137x47x77
    • Screen (mm): 110x40
    • Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: Plastik
  12. Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    atribut:
    • Battery: CR2032 x 1 pc (include)
    • Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
    • Shape: Persegi Panjang
    • Dimensions (cm): 64x17x4
    • Material: plastik & kaca
    • Silent Movement: Ya
  13. AND Water Proof Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    AND Water Proof Timer
    atribut:
    • Maximum Timekeeping (minute): 99, 50 seconds
    • Setting Range: Alarm set time
    • Number of timers: 1 channel
    • Alarm time: Buzzer sound
    • Buzzer volume: Approximately 60 dB / distance 30 cm
    • Minimum Timekeeping (s): 1
  14. Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    Mulai

    Rp549.900

    Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    atribut:
    • Function: Timer, Stopwatch, Clock
    • Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
    • Display: Digital White
    • Size (cm): 39x13
  15. Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Deskripsi:
    -A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
Daftar Harga kitchen timer Terbaru October 2026
TANICA Timer Digital Kitchen (Pengatur Waktu)Rp129.900
Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)Rp35.900
Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Rp18.900
BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)Rp219.900
TANICA Silicone SpatulaRp97.900
Taffhome Timer Kitchen Cooking (Pengatur Waktu)Rp16.900
dretec Digital TimerRp179.900
AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp219.900
Panasonic Wall Fan (Kipas Angin)Rp579.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)